未来工業
吊りボルト用サヤ管クリップ(ボルト先端用)
ボルトの先端に固定し、サヤ管の天井配管に使用するフタ付のサドルです。
フタをすればサドル内側の突起がサヤ管の谷部にくいこみ、管がズレにくい構造になっています。
ボルト長さ(mm)
(適合)300まで
内容量
1箱(10本)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
適合管の呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63761942
LSFBE-16
20
17.6
21.5
(サヤ管)16
¥
3,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63761967
LSFBE-18
20
19.6
24
(サヤ管)18
¥
3,800
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63761985
LSFBE-22
20
21.2
28.1
(サヤ管)22
¥
4,100
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63762003
LSFBE-25
20
22.7
31
(サヤ管)25
¥
4,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63762028
LSFBE-28
25
25.5
34.5
(サヤ管)28
¥
4,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63762046
LSFBE-30
25
27
37
(サヤ管)30
¥
5,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください