曜日別特売

吊りボルト用サヤ管クリップ(ボルト途中・先端用)

吊りボルト用サヤ管クリップ(ボルト途中・先端用) - 未来工業
(1件のレビュー)

ボルトの途中又は先端に固定し、サヤ管の天井配管に使用するフタ付のサドルです。
フタをすればサドル内側の突起がサヤ管の谷部にくいこみ、管がズレにくい構造になっています。

ボルト長さ(mm)(適合)300まで内容量1箱(10本)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全6種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
寸法B(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
寸法B(mm)
適合管の呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63762064LSFBM-1617.621.520(サヤ管)16
3,400
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
63762082LSFBM-1819.62420(サヤ管)18
3,800
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
63762116LSFBM-2221.228.120(サヤ管)22
4,100
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
63762168LSFBM-2522.73120(サヤ管)25
4,500
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
63762186LSFBM-2825.534.525(サヤ管)28
4,800
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
63762195LSFBM-30273725(サヤ管)30
5,200
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63762186
2023-03-04
用途: エアコンドレンの固定
スリーエイチ デンキ

エアコンの断熱ドレン固定に使いました。25の断熱ドレンに使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする