未来工業
土間用サヤ管クリップ
土間等に付属の釘を打ち付けて固定しサヤ管の固定(保持)に使用するフタ付のサドルです。
フタをすれば、サドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。
適合
サヤフレキ2用
長さ(mm)
(釘)250
内容量
1箱(10本)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法D(Φmm)
寸法L2(mm)
適合管の呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63762204
LSFD-22
32.7
39
28.1
20.5
(サヤ管)22
¥
3,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63762213
LSFD-25
34.2
42
31
22
(サヤ管)25
¥
3,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください