吊りボルト用サヤ管クリップ(ボルトクリップ付)

吊りボルト用サヤ管クリップ(ボルトクリップ付) - 未来工業

ボルトの途中に固定し、サヤ管の天井配管に使用するフタ付のサドルです。
フタをすればサドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。
ボルトへの取付、取外しがワンタッチでできるボルトクリップ付です。

適合サヤフレキ2用内容量1箱(10本)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
寸法B(mm)
適合管の呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63762326LSFT-1819.6342420(サヤ管)18
4,100
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
63762362LSFT-2221.23728.120(サヤ管)22
4,100
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
63762405LSFT-2522.7403120(サヤ管)25
4,100
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
63762448LSFT-2825.54934.525(サヤ管)28
4,100
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
63762466LSFT-302753.13725(サヤ管)30
4,400
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
63762484LSFT-3629.560.542.525(サヤ管)36
4,600
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする