座付きサヤ管クリップ

座付きサヤ管クリップ - 未来工業

サヤ管の天井配管等に使用するフタ付のサドルです。
フタをすればサドル内側の突起がサヤ管の谷部にくいこみ、管がズレにくい構造になっています。
軽量間仕切り等の障害物(50mmまで)を避けて配管できる為、サヤ管をより平行(ストレート)に配管でき通管がスムーズになります。

適合サヤフレキ2用台座寸法(mm)高さ50内容量1箱(10本)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
寸法B(mm)
適合管の呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63762502LSFZ-1617.621.520(サヤ管)16
3,400
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
63762527LSFZ-1819.62420(サヤ管)18
3,800
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
63762545LSFZ-2221.228.120(サヤ管)22
4,100
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
63762563LSFZ-2522.73120(サヤ管)25
4,500
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
63762588LSFZ-2825.534.525(サヤ管)28
4,800
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
63762606LSFZ-30273725(サヤ管)30
5,200
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする