未来工業
仮枠カップリング
コンクリート打ち継ぎ箇所等の管相互の接続に使用します。
トロ防止シール付です。
形状
カップリング
内容量
1箱(10本)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
適合サイズ
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63762746
LSH-36CG
93.5
64.5
(サヤ管)36
110
29
¥
5,800
¥
3,388
¥
3,727
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63762624
LSH-16CY
69
40.5
(サヤ管)16
54.2
19
¥
1,220
取扱い終了
返品不可
63762642
LSH-18CY
69
40.5
(サヤ管)18
59
19
¥
1,220
取扱い終了
返品不可
63762667
LSH-22CY
77
50
(サヤ管)22
71
19
¥
1,510
取扱い終了
返品不可
63762685
LSH-25CY
77
50
(サヤ管)25
76
19
¥
1,510
取扱い終了
返品不可
63762703
LSH-28CY
88
60
(サヤ管)28
87
25
¥
2,870
取扱い終了
返品不可
63762728
LSH-30CY
88
60
(サヤ管)30
92
25
¥
2,870
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材