曜日別特売

両サドル(ビス2本止めタイプ)

両サドル(ビス2本止めタイプ) - 未来工業両サドル(ビス2本止めタイプ) - 未来工業両サドル(ビス2本止めタイプ) - 未来工業両サドル(ビス2本止めタイプ) - 未来工業両サドル(ビス2本止めタイプ) - 未来工業両サドル(ビス2本止めタイプ) - 未来工業両サドル(ビス2本止めタイプ) - 未来工業両サドル(ビス2本止めタイプ) - 未来工業
(2件のレビュー)

サドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。

注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63763087LST-14P1箱(50本)PE6022.51920
2,350
1,398
1,538(税込)
当日出荷
63763157LST-161箱(50本)PVC55242120
2,500
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
63763175LST-16P1箱(50本)PE6024.52120
2,500
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
63763236LST-181箱(50本)PVC57262320
2,500
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
63763254LST-18P1箱(50本)PE602723.520
2,500
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
63763376LST-22P1箱(50本)PE703127.520
2,850
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
63763315LST-221箱(50本)PVC6230.527.520
2,850
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
63763577LST-28P1箱(20本)PE8037.53425
1,480
969
1,066(税込)
翌々日出荷
返品不可
63763473LST-251箱(50本)PVC6433.530.520
2,850
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63763735LST-36P1箱(20本)PE9046.54225
1,980
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
63763498LST-25P1箱(50本)PE703430.520
2,850
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
63763552LST-281箱(20本)PVC72373425
1,480
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
63763638LST-301箱(20本)PVC7839.536.525
1,480
989
1,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
63763656LST-30P1箱(20本)PE804036.525
1,480
989
1,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
63763717LST-361箱(20本)PVC90464225
1,980
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
70577072LST-14P1個PE6022.51920
47
32
35(税込)
3日以内出荷
返品不可
70577088LST-16P1個PE6024.52120
50
35
39(税込)
3日以内出荷
返品不可
70577097LST-22P1個PE703127.520
57
48
53(税込)
3日以内出荷
返品不可
70577106LST-28P1個PE8037.53425
74
65
72(税込)
3日以内出荷
返品不可
67918536LST-14P1セット(5個)-6022.51920
235
149
164(税込)
3日以内出荷
返品不可
67918545LST-16P1セット(5個)-6024.52120
250
169
186(税込)
3日以内出荷
返品不可
67918561LST-22P1セット(5個)-703127.520
285
229
252(税込)
3日以内出荷
返品不可
67918570LST-28P1セット(5個)-8037.53425
370
279
307(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63763473
2023-04-21
用途: 架橋ポリの固定
天木工業電気・ガス・熱供給・水道業

今のサドルは開かなければいけなく使いづらいですが
この商品はそのまま使えるので非常に使いやすいです

対象商品 : 63763087
2021-08-08
用途: PEX管、電線固定
その他業種

作りがしっかりしておりしっかり固定できました。色んな用途で使用できると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする