未来工業
給水栓用チーズボックス(モールダクト用)
給水栓チーズの固定及び保護に使用します。
仕様
ベース付
付属品
座付給水栓チーズ取付用タッピンねじ4本付
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
適合
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63764532
MDTB-40M
-
(座付給水栓チーズサイズ)13、(モールダクト)40型
ミルキーホワイト
¥
1,040
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63764557
MDTB-40T
-
(座付給水栓チーズサイズ)13、(モールダクト)40型
チョコレート
¥
1,040
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63764575
MDTB-60M
チーズ
(座付給水栓チーズサイズ)13・16、(モールダクト)60型
ミルキーホワイト
¥
1,040
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63764602
MDTB-60T
チーズ
(座付給水栓チーズサイズ)13・16、(モールダクト)60型
チョコレート
¥
1,040
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材