水栓エルボ(Aー2用)

水栓エルボ(Aー2用) - 未来工業
形状エルボ内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管の呼び
ねじサイズ
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63786932WE2-10A-15(架橋ポリエチレン管)10Rp1/24323
3,610
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
63764627ME2-10A-15(架橋ポリエチレン管)10Rp1/24123
3,350
取扱い終了
返品不可
63764645ME2-10A-15F(架橋ポリエチレン管)10Rp1/23113
2,790
取扱い終了
返品不可
63764663ME2L-10A-15(架橋ポリエチレン管)10Rp1/24830
3,050
取扱い終了
返品不可
63786957WE2-10A-15F(架橋ポリエチレン管)10Rp1/23313
3,610
取扱い終了
返品不可
63786975WE2L-10A-15(架橋ポリエチレン管)10Rp1/25030
2,980
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする