曜日別特売

水栓エルボ(Aー4・Aー4N・Aー4R兼用)

水栓エルボ(Aー4・Aー4N・Aー4R兼用) - 未来工業水栓エルボ(Aー4・Aー4N・Aー4R兼用) - 未来工業
形状エルボ内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管の呼び
タイプ
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63780045SE4-13A-15(架橋ポリエチレン管)13Sタイプ43.523
4,300
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
63780063SE4L-13A-15(架橋ポリエチレン管)13Sタイプ50.530
4,650
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
63780088SE4LL-13A-15(架橋ポリエチレン管)13Sタイプ56.536
5,200
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
63787002WE4-10A-15(架橋ポリエチレン管)10Wタイプ4523
3,610
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
63787018WE4-13A-15(架橋ポリエチレン管)13Wタイプ4523
3,940
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
63787036WE4L-10A-15(架橋ポリエチレン管)10Wタイプ5230
3,940
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
63787054WE4L-13A-15(架橋ポリエチレン管)13Wタイプ5230
4,250
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
63787063WE4LL-10A-15(架橋ポリエチレン管)10Wタイプ5836
4,440
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
63787088WE4LL-13A-15(架橋ポリエチレン管)13Wタイプ5836
4,760
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
63764688ME4-10A-15(架橋ポリエチレン管)10Mタイプ43.523
3,350
取扱い終了
返品不可
63764706ME4-13A-15(架橋ポリエチレン管)13Mタイプ43.523
3,660
取扱い終了
返品不可
63764733ME4L-10A-15(架橋ポリエチレン管)10Mタイプ50.530
3,660
取扱い終了
返品不可
63764758ME4L-13A-15(架橋ポリエチレン管)13Mタイプ50.530
3,960
取扱い終了
返品不可
63764776ME4LL-10A-15(架橋ポリエチレン管)10Mタイプ56.536
4,120
取扱い終了
返品不可
63764794ME4LL-13A-15(架橋ポリエチレン管)13Mタイプ56.536
4,430
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする