曜日別特売

水栓エルボ(Aー5用)

水栓エルボ(Aー5用) - 未来工業水栓エルボ(Aー5用) - 未来工業
形状エルボ内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管の呼び
ねじサイズ
タイプ
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63780106SE5-16H-15(架橋ポリエチレン管)16Rp1/2Sタイプ23
6,020
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
63787106WE5-16H-15(架橋ポリエチレン管)16Rp1/2Wタイプ23
5,530
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
63787115WE5-16H-20(架橋ポリエチレン管)16Rp3/4Wタイプ23
5,680
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
63787158WE5L-16H-20(架橋ポリエチレン管)16Rp3/4Wタイプ30
5,920
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
63764812ME5-16H-15(架橋ポリエチレン管)16Rp1/2Mタイプ23
5,120
取扱い終了
返品不可
63764837ME5-16H-20(架橋ポリエチレン管)16Rp3/4Mタイプ23
5,280
取扱い終了
返品不可
63764855ME5L-16H-15(架橋ポリエチレン管)16Rp1/2Mタイプ30
5,330
取扱い終了
返品不可
63764873ME5L-16H-20(架橋ポリエチレン管)16Rp3/4Mタイプ30
5,500
取扱い終了
返品不可
63787133WE5L-16H-15(架橋ポリエチレン管)16Rp1/2Wタイプ30
5,760
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする