未来工業
埋設標識シート(ダブル)
地中管路を布設する場合に、布設後の事故を未然に防ぐための埋設物の内容表示に使用します。
幅(mm)
150
種類
ダブル(2倍折込)
長さ(m)
50
内容量
1個
注意
※埋設方法は、所轄行政機関の指示に従ってください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
色(シート)
適合
文字色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63765948
MHS-DD
下水道管注意/この下に下水道管あり注意、立会いを求めて下さい。
茶
下水道管表示用
白
¥
7,790
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
63765966
MHS-DG
この下にガス管あり注意/この下にガス管あり注意、立会いを求めて下さい。
緑
ガス管表示用
黒
¥
7,790
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63765984
MHS-DS
水道管注意/この下に水道管あり注意、立会いを求めて下さい。
青
水道管表示用
白
¥
7,790
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください