未来工業
ミラペックス 3m直管
巻きクセの無い3m直管タイプの架橋ポリエチレン管です。
材質
架橋ポリエチレン管 JIS
注意
※直射日光、薬品注意。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
管の呼び
外径(Φmm)
内径(Φmm)
肉厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63769938
PEX-10A-3
1箱(20本)
10
13.0±0.15
9.8±0.25
1.60±0.20
¥
27,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
63770708
PEX-13A-3
1箱(20本)
13
17.0±0.15
12.8±0.25
2.10±0.20
¥
29,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
63771532
PEX-16H-3
1箱(10本)
16
21.5±0.15
16.2±0.25
2.65±0.25
¥
19,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
63771898
PEX-20H-3
1箱(10本)
20
27.0±0.15
20.5±0.30
3.25±0.25
¥
31,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類