未来工業
樹脂管キャップ
架橋ポリエチレン管、ポリブデン管の先端部に取付け、異物混入防止に使用します。
形状
キャップ
注意
※樹脂管キャップを取付けた先端部は切り取り、傷等がないことを確認したうえで継手に接続してください。
※先端部に取付けたままサヤ管等に通管できますが、押し引きが必要な厳しい通管条件時やボックスから取り出す場合等には、樹脂管ガイドを使用してください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全12種類を絞り込む
適合管の呼び
10
13
16
20
寸法L(mm)
28.8
31.2
34.1
37.9
内容量
1箱(12本)
1箱(20本)
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
適合管の呼び
色
寸法d(Φmm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63770123
PEX10-C
1箱(20本)
10
イエロー
12.9
28.8
¥
840
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63770148
PEX10-C-B
1箱(20本)
10
ブルー
12.9
28.8
¥
840
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63770166
PEX10-C-P
1箱(20本)
10
ピンク
12.9
28.8
¥
840
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63770884
PEX13-C
1箱(20本)
13
イエロー
16.9
31.2
¥
940
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63770902
PEX13-C-B
1箱(20本)
13
ブルー
16.9
31.2
¥
940
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
63770936
PEX13-C-P
1箱(20本)
13
ピンク
16.9
31.2
¥
940
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
63771444
PEX16-C
1箱(12本)
16
イエロー
21.4
34.1
¥
924
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63771462
PEX16-C-B
1箱(12本)
16
ブルー
21.4
34.1
¥
924
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63771487
PEX16-C-P
1箱(12本)
16
ピンク
21.4
34.1
¥
924
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63771794
PEX20-C
1箱(12本)
20
イエロー
26.9
37.9
¥
1,152
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63771828
PEX20-C-B
1箱(12本)
20
ブルー
26.9
37.9
¥
1,152
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63771846
PEX20-C-P
1箱(12本)
20
ピンク
26.9
37.9
¥
1,152
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材