未来工業
ミラペックス・被覆 発泡被覆10mm厚
架橋ポリエチレン管を発泡被覆でしっかりガード。施工、運搬時の架橋ポリエチレン管の傷を防止します。
ミラペックス・被覆の固定は発泡被覆の上から行うので、架橋ポリエチレン管に傷が付きません。
長さ(m)
50
内容量
1個
注意
※直射日光厳禁、薬品注意。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
被覆外径(mm)
外径(Φmm)
内径(Φmm)
肉厚(mm)
管の呼び
色
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63770376
PEX-10PFB10
34
(架橋ポリエチレン管)13.0±0.15
(架橋ポリエチレン管)9.8±0.25
(架橋ポリエチレン管)1.60±0.20
(架橋ポリエチレン管)10
ブルー
給水用
¥
48,600
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63770498
PEX-10PFP10
34
(架橋ポリエチレン管)13.0±0.15
(架橋ポリエチレン管)9.8±0.25
(架橋ポリエチレン管)1.60±0.20
(架橋ポリエチレン管)10
ピンク
給湯用
¥
48,600
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63771024
PEX-13PFB10
38
(架橋ポリエチレン管)17.0±0.15
(架橋ポリエチレン管)12.8±0.25
(架橋ポリエチレン管)2.10±0.20
(架橋ポリエチレン管)13
ブルー
給水用
¥
52,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63771207
PEX-13PFP10
38
(架橋ポリエチレン管)17.0±0.15
(架橋ポリエチレン管)12.8±0.25
(架橋ポリエチレン管)2.10±0.20
(架橋ポリエチレン管)13
ピンク
給湯用
¥
52,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類