未来工業
ミラペックス・被覆 発泡被覆10mm厚 3m直管
架橋ポリエチレン管を発泡被覆でしっかりガード。施工、運搬時の架橋ポリエチレン管の傷を防止します。
ミラペックス・被覆の固定は発泡被覆の上から行うので、架橋ポリエチレン管に傷が付きません。
長さ(m)
3
内容量
1個
注意
※直射日光厳禁、薬品注意。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
被覆外径(mm)
外径(Φmm)
内径(Φmm)
肉厚(mm)
管の呼び
色
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63770394
PEX10PFB10-3
34
(架橋ポリエチレン管)13.0±0.15
(架橋ポリエチレン管)9.8±0.25
(架橋ポリエチレン管)1.60±0.20
(架橋ポリエチレン管)10
ブルー
給水用
¥
3,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
63770516
PEX10PFP10-3
34
(架橋ポリエチレン管)13.0±0.15
(架橋ポリエチレン管)9.8±0.25
(架橋ポリエチレン管)1.60±0.20
(架橋ポリエチレン管)10
ピンク
給湯用
¥
3,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
63771033
PEX13PFB10-3
38
(架橋ポリエチレン管)17.0±0.15
(架橋ポリエチレン管)12.8±0.25
(架橋ポリエチレン管)2.10±0.20
(架橋ポリエチレン管)13
ブルー
給水用
¥
3,780
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
63771225
PEX13PFP10-3
38
(架橋ポリエチレン管)17.0±0.15
(架橋ポリエチレン管)12.8±0.25
(架橋ポリエチレン管)2.10±0.20
(架橋ポリエチレン管)13
ピンク
給湯用
¥
3,780
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類