曜日別特売

ミラペックス・被覆 発泡被覆5mm厚

ミラペックス・被覆 発泡被覆5mm厚 - 未来工業ミラペックス・被覆 発泡被覆5mm厚 - 未来工業ミラペックス・被覆 発泡被覆5mm厚 - 未来工業

架橋ポリエチレン管を発泡被覆でしっかりガード。施工、運搬時の架橋ポリエチレン管の傷を防止します。
ミラペックス・被覆の固定は発泡被覆の上から行うので、架橋ポリエチレン管に傷が付きません。

内容量1個
注意
※直射日光厳禁、薬品注意。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全8種類を絞り込む
外径(Φmm)
内径(Φmm)
長さ(m)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
被覆外径(mm)
外径(Φmm)
内径(Φmm)
肉厚(mm)
管の呼び
タイプ
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63770412PEX-10PFB524(架橋ポリエチレン管)13.0±0.15(架橋ポリエチレン管)9.8±0.25(架橋ポリエチレン管)1.60±0.20(架橋ポリエチレン管)10ブルー給水用50
34,700
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63770552PEX-10PFP524(架橋ポリエチレン管)13.0±0.15(架橋ポリエチレン管)9.8±0.25(架橋ポリエチレン管)1.60±0.20(架橋ポリエチレン管)10ピンク給湯用50
34,700
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63771076PEX-13PFB528(架橋ポリエチレン管)17.0±0.15(架橋ポリエチレン管)12.8±0.25(架橋ポリエチレン管)2.10±0.20(架橋ポリエチレン管)13ブルー給水用50
39,900
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
63771268PEX-13PFP528(架橋ポリエチレン管)17.0±0.15(架橋ポリエチレン管)12.8±0.25(架橋ポリエチレン管)2.10±0.20(架橋ポリエチレン管)13ピンク給湯用50
39,900
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
63771697PEX-16PFB532.5(架橋ポリエチレン管)21.5±0.15(架橋ポリエチレン管)16.2±0.25(架橋ポリエチレン管)2.65±0.25(架橋ポリエチレン管)16ブルー給水用50
50,900
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63771776PEX-16PFP532.5(架橋ポリエチレン管)21.5±0.15(架橋ポリエチレン管)16.2±0.25(架橋ポリエチレン管)2.65±0.25(架橋ポリエチレン管)16ピンク給湯用50
50,900
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63772022PEX-20PFB538(架橋ポリエチレン管)27.0±0.15(架橋ポリエチレン管)20.5±0.20(架橋ポリエチレン管)3.25±0.25(架橋ポリエチレン管)20ブルー給水用20
34,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63772108PEX-20PFP538(架橋ポリエチレン管)27.0±0.15(架橋ポリエチレン管)20.5±0.20(架橋ポリエチレン管)3.25±0.25(架橋ポリエチレン管)20ピンク給湯用20
34,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする