未来工業
ミラペックス・被覆 発泡被覆5mm厚 3m直管
架橋ポリエチレン管を発泡被覆でしっかりガード。施工、運搬時の架橋ポリエチレン管の傷を防止します。
ミラペックス・被覆の固定は発泡被覆の上から行うので、架橋ポリエチレン管に傷が付きません。
長さ(m)
3
材質
架橋ポリエチレン
内容量
1個
注意
※直射日光厳禁、薬品注意。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全8種類を絞り込む
外径(Φmm)
(架橋ポリエチレン管)13.0±0.15
(架橋ポリエチレン管)17.0±0.15
(架橋ポリエチレン管)21.5±0.15
(架橋ポリエチレン管)27.0±0.15
内径(Φmm)
(架橋ポリエチレン管)9.8±0.25
(架橋ポリエチレン管)12.8±0.25
(架橋ポリエチレン管)16.2±0.25
(架橋ポリエチレン管)20.5±0.20
色
ピンク
ブルー
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
被覆外径(mm)
外径(Φmm)
内径(Φmm)
肉厚(mm)
管の呼び
色
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63770437
PEX10PFB5-3
24
(架橋ポリエチレン管)13.0±0.15
(架橋ポリエチレン管)9.8±0.25
(架橋ポリエチレン管)1.60±0.20
(架橋ポリエチレン管)10
ブルー
給水用
¥
2,500
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63770577
PEX10PFP5-3
24
(架橋ポリエチレン管)13.0±0.15
(架橋ポリエチレン管)9.8±0.25
(架橋ポリエチレン管)1.60±0.20
(架橋ポリエチレン管)10
ピンク
給湯用
¥
2,500
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63771094
PEX13PFB5-3
28
(架橋ポリエチレン管)17.0±0.15
(架橋ポリエチレン管)12.8±0.25
(架橋ポリエチレン管)2.10±0.20
(架橋ポリエチレン管)13
ブルー
給水用
¥
2,910
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
63771286
PEX13PFP5-3
28
(架橋ポリエチレン管)17.0±0.15
(架橋ポリエチレン管)12.8±0.25
(架橋ポリエチレン管)2.10±0.20
(架橋ポリエチレン管)13
ピンク
給湯用
¥
2,910
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
63771715
PEX16PFB5-3
32.5
(架橋ポリエチレン管)21.5±0.15
(架橋ポリエチレン管)16.2±0.25
(架橋ポリエチレン管)2.65±0.25
(架橋ポリエチレン管)16
ブルー
給水用
¥
3,700
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
63771785
PEX16PFP5-3
32.5
(架橋ポリエチレン管)21.5±0.15
(架橋ポリエチレン管)16.2±0.25
(架橋ポリエチレン管)2.65±0.25
(架橋ポリエチレン管)16
ピンク
給湯用
¥
3,700
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
63772047
PEX20PFB5-3
38
(架橋ポリエチレン管)27.0±0.15
(架橋ポリエチレン管)20.5±0.20
(架橋ポリエチレン管)3.25±0.25
(架橋ポリエチレン管)20
ブルー
給水用
¥
4,610
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
63772126
PEX20PFP5-3
38
(架橋ポリエチレン管)27.0±0.15
(架橋ポリエチレン管)20.5±0.20
(架橋ポリエチレン管)3.25±0.25
(架橋ポリエチレン管)20
ピンク
給湯用
¥
4,610
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類