未来工業
ミラペックス・被覆 発泡被覆10mm厚
架橋ポリエチレン管を発泡被覆でしっかりガード。施工、運搬時の架橋ポリエチレン管の傷を防止します。
ミラペックス・被覆の固定は発泡被覆の上から行うので、架橋ポリエチレン管に傷が付きません。
色
アイボリー
タイプ
給水給湯用
内容量
1個
注意
※直射日光厳禁、薬品注意。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
被覆外径(mm)
外径(Φmm)
内径(Φmm)
肉厚(mm)
管の呼び
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63771575
PEX-16PF10
42.5
(架橋ポリエチレン管)27.0±0.15
(架橋ポリエチレン管)20.5±0.30
(架橋ポリエチレン管)3.25±0.25
(架橋ポリエチレン管)20
50
¥
67,100
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63771952
PEX-20PF10
48
(架橋ポリエチレン管)
(架橋ポリエチレン管)
(架橋ポリエチレン管)
(架橋ポリエチレン管)
25
¥
55,900
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類