未来工業
ミラペックス・被覆 発泡被覆10mm厚 3m直管
架橋ポリエチレン管を発泡被覆でしっかりガード。施工、運搬時の架橋ポリエチレン管の傷を防止します。
ミラペックス・被覆の固定は発泡被覆の上から行うので、架橋ポリエチレン管に傷が付きません。
色
ピンク
タイプ
給湯用
長さ(m)
3
内径(Φmm)
(架橋ポリエチレン管)20.5±0.30
肉厚(mm)
(架橋ポリエチレン管)3.25±0.25
外径(Φmm)
(架橋ポリエチレン管)27.0±0.15
管の呼び
(架橋ポリエチレン管)20
被覆外径(mm)
48
内容量
1個
注意
※直射日光厳禁、薬品注意。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63772083
PEX20PFP10-3
¥
7,390
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類