曜日別特売

ミラペックス・被覆 クルクルパック 発泡被覆5mm厚

ミラペックス・被覆 クルクルパック 発泡被覆5mm厚 - 未来工業ミラペックス・被覆 クルクルパック 発泡被覆5mm厚 - 未来工業

被覆架橋ポリエチレン管をクルクル引っぱり出せる引きだし機能付きの段ボール箱梱包です。
被覆架橋ポリエチレン管を使う分だけ引き出せるので、作業が大幅に省力化できます。
管のバラケがなく箱積みができるので、現場、置き場も整理整頓できます。
クルクルパックは紙製で使い捨て式です。使い終われば解体してリサイクルごみに。
省スペースで設置できる「縦置き型」。狭い場所での作業もラクラク設置できます。

長さ(m)60内容量1個
注意
※直射日光厳禁、薬品注意。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
被覆外径(mm)
外径(Φmm)
内径(Φmm)
肉厚(mm)
管の呼び
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63772573PEXK-10PFB524(架橋ポリエチレン管)13.0±0.15(架橋ポリエチレン管)9.8±0.25(架橋ポリエチレン管)1.60±0.20(架橋ポリエチレン管)10ブルー給水用
41,700
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
63772582PEXK-10PFP524(架橋ポリエチレン管)13.0±0.15(架橋ポリエチレン管)9.8±0.25(架橋ポリエチレン管)1.60±0.20(架橋ポリエチレン管)10ピンク給湯用
41,700
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
63772704PEXK-13PFB528(架橋ポリエチレン管)17.0±0.15(架橋ポリエチレン管)12.8±0.25(架橋ポリエチレン管)2.10±0.20(架橋ポリエチレン管)13ブルー給水用
47,900
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
63772722PEXK-13PFP528(架橋ポリエチレン管)17.0±0.15(架橋ポリエチレン管)12.8±0.25(架橋ポリエチレン管)2.10±0.20(架橋ポリエチレン管)13ピンク給湯用
47,900
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする