未来工業
樹脂管両サドル
材質
PE
適合
ミラペックス用、ポリブデン管用
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
寸法P(mm)
適合管の呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63772826
PST-10A
1箱(50個)
60
17.5
12.7
40
(樹脂管)10
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63772844
PST-10A-B
1箱(50個)
60
17.5
12.7
40
(樹脂管)10
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63772862
PST-10A-P
1箱(50個)
60
17.5
12.7
40
(樹脂管)10
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63772905
PST-13A
1箱(50個)
65
21.5
16.7
45
(樹脂管)13
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63772923
PST-13A-B
1箱(50個)
65
21.5
16.7
45
(樹脂管)13
¥
2,700
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63772948
PST-13A-P
1箱(50個)
65
21.5
16.7
45
(樹脂管)13
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63772975
PST-16H
1箱(20個)
71
27.3
21.2
52
(樹脂管)16
¥
1,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63772984
PST-16H-B
1箱(20個)
71
27.3
21.2
52
(樹脂管)16
¥
1,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63773002
PST-16H-P
1箱(20個)
71
27.3
21.2
52
(樹脂管)16
¥
1,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63773018
PST-20H
1箱(20個)
71
33
26.7
52
(樹脂管)20
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63773036
PST-20H-B
1箱(20個)
71
33
26.7
52
(樹脂管)20
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63773063
PST-20H-P
1箱(20個)
71
33
26.7
52
(樹脂管)20
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください