未来工業
樹脂管両サドル
寸法L1(mm)
57
寸法D(Φmm)
9.8
寸法B(mm)
20
寸法P(mm)
37
寸法H1(mm)
14.5
寸法H2(mm)
6
適合管の呼び
(樹脂管)7
内容量
1箱(50個)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63773088
PST-7A
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください