未来工業
プロテクトチューブ
架橋ポリエチレン管、ポリブデン管の保護管として使用します。
プロテクトチューブは内層色が黒色の2層構造、遮光性に優れています。
内容量
1個
注意
※直射日光厳禁、薬品注意。
※樹脂管はセットされていません。保護管のみの商品です。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
内径(Φmm)
適合サイズ
色
タイプ
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63773106
PT2-10-B4
19
14
10
ブルー
給水用
40
¥
6,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63773124
PT2-10-P4
19
14
10
ピンク
給湯用
40
¥
6,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63773142
PT2-13-B4
23.5
18.5
13
ブルー
給水用
40
¥
6,780
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63773185
PT2-13-P4
23.5
18.5
13
ピンク
給湯用
40
¥
6,780
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63773237
PT2-16-B2
31
25.5
16
ブルー
給水用
20
¥
5,330
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63773282
PT2-16-P2
31
25.5
16
ピンク
給湯用
20
¥
5,330
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63773325
PT2-20-B2
42
33
20
ブルー
給水用
20
¥
7,990
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63773352
PT2-20-P2
42
33
20
ピンク
給湯用
20
¥
7,990
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください