未来工業
配管モールカッター
これ1本で配管モールサイズ13、20、25をフタとベース同時に切断できます。
片手でワンタッチ開口。ラチェット式だからラクに切断できます。
アルミ合金軽量タイプです。
替刃仕様
ステンレス製
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
全長(mm)
質量(g)
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63773483
RDC-50
本体+替刃
294
625
配管モール(13、20、25)・配管モールH(20、25)・配管モール用スペーサー(13、20、25)
¥
17,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
63773508
RDC-50H
替刃のみ
-
-
替刃(ステンレス製)
¥
7,220
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください