未来工業
キャップ(ロングタイプ)(RMモール用)
天井、壁等より配管を引出す際の化粧カバーとして使用します。
仕様
断熱材付、ベース付
適合
(RMモールサイズ)25M
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63773842
RMCB-20T
80
60
44.2
75
41
チョコレート
¥
340
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63773867
RMCB-25M
90
70
52.8
85
50.3
ミルキーホワイト
¥
530
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください