未来工業
給水栓用エルボボックス(VP・HTVP用)
給水栓エルボ(VP・HTVP)の固定及び保護に使用します。
形状
エルボ
仕様
ベース付
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63774043
RMEB-20M-13P
(エルボHTVP管)13A×1/2、(エルボVP管)13A×1/2、(配管モールRMH(F))20M、(配管モールRM(KK))-
115
49
70
¥
600
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63774068
RMEB-20M-16P
(エルボHTVP管)16A×1/2、(エルボVP管)16A×1/2、(配管モールRMH(F))20M、(配管モールRM(KK))-
115
49
70
¥
600
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63774253
RMEB-25M-20P
(エルボHTVP管)20A×1/2、(エルボVP管)20A×1/2、(配管モールRMH(F))25M、(配管モールRM(KK))-
126
60.5
77
¥
730
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください