未来工業
自在エルボ(RMモール用)
樹脂管は継手なしで配管できます。
形状
エルボ
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
色
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63774418
RMFE-20T
(RMモールサイズ)20T
チョコレート
113
45.2
45.2
¥
740
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63774436
RMFE-25M
(RMモールサイズ)25M
ミルキーホワイト
121.5
52.5
53
¥
860
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください