未来工業
大入ズミ(RMモール用)
樹脂管を継手なしで配管する場合に使用します。
仕様
断熱材付、ベース付
適合
(RMモールサイズ)20M
寸法L(mm)
100
寸法H(mm)
41
寸法B(mm)
44.2
寸法R(mm)
35
適合管
(樹脂)10A
内容量
1個
注意
※樹脂管の配管時は座屈させない様ゆっくり行ってください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63774673
RMI-20ML
¥
600
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください