未来工業
入ズミ用ステンレスカバー(RMモール用)
RMモールの入ズミ部の保護に使用します。
配管後、配管モール付属品の上から被せ、ビスで固定するだけ。
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法B2(mm)
寸法B1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63774786
RMISK-13
RMI-13M
95
32
34.4
55
¥
2,990
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63774813
RMISK-20
RMI-20M
115
41
44.4
65
¥
3,180
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください