未来工業
給水栓用壁カバー
配管を屋外から屋内に引き込む場合に使用する、水栓用の壁カバーです。
仕様
ベース付
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63775005
RMKWN-13M
102
64
40.5
(RMモールサイズ)13M、(座付給水栓エルボ)WKE3-13A-15T・SKE-3-13A-15T
¥
580
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63775023
RMKWN-20M
117
70
49
(RMモールサイズ)20M、(座付給水栓エルボ)WKE-13A-15T・SKE-13A-15T
¥
600
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください