未来工業
サヤ管アダプター(RMモール用)
サヤ管、遮熱管をフリージョイントとして配管する場合に、配管モールとの接続箇所に使用します。長尺施工に最適です。
仕様
断熱材付、ベース付
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
適合管
寸法L(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63775048
RMLS-1322M
(RMモールサイズ)13M
(サヤ管)22、(遮熱管)-
55
46.2
338
31.8
28.2
¥
400
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63775057
RMLS-2028M
(RMモールサイズ)20M
(サヤ管)28、(遮熱管)28
60
57
44.2
41
34.4
¥
420
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63775066
RMLS-2536M
(RMモールサイズ)25M
(サヤ管)36、(遮熱管)36
75
67
52.8
50.3
42.4
¥
480
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください