未来工業
大曲ガリ(RMモール用)
樹脂管を継手なしで配管する場合に使用します。
仕様
断熱材付、ベース付
内容量
1個
注意
※樹脂管の配管時は座屈させない様ゆっくり行ってください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
適合管
寸法L(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法R(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63775075
RMM-13MXL
(RMモールサイズ)13M
(樹脂)10A・13A
165
34.2
32
75
¥
760
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63775084
RMM-20ML
(RMモールサイズ)20M
(樹脂)10A
102.1
44.2
41
28
¥
580
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63775102
RMM-20MXL
(RMモールサイズ)20M
(樹脂)13A・16H
170
44.2
41
70
¥
870
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください