未来工業
曲ガリ(RMモール用)
仕様
断熱材付、ベース付
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
色
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63775127
RMM-20T
(RMモールサイズ)20T
チョコレート
102
41
44
¥
640
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63775145
RMM-25M
(RMモールサイズ)25M
ミルキーホワイト
109
50.5
53
¥
810
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください