曜日別特売

配管モール用スペーサー

配管モール用スペーサー - 未来工業配管モール用スペーサー - 未来工業
(1件のレビュー)

壁面とモールの段差を調整する場合に使用し、段差に応じて重ねて施工します。
スペーサーの2本の凸部(軟質塩ビ)が配管モールベース裏面の凹部にピッタリくい込み、ズレません。(両面テープの仮止め不要)

適合(配管モール)RMQ-20M寸法L(mm)1000寸法B(mm)83内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63776107RMPSPY-20M-5
1,390
889
978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63776125RMPSPY-20MT-15
1,970
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
63776152RMPSPY-20MTF断熱材付15
2,310
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63776107
2018-05-30
用途: 追加給水工事
建設業・工事業

施工しやすく、納まりも良いです。また使用を検討します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする