未来工業
ロング異径ソケット(RMモール用)
サイズの異なる配管モールのつなぎ箇所に使用します。
形状
異径ソケット
仕様
断熱材付、ベース付
適合
(RMモールサイズ)13M←→20M
寸法L(mm)
165
寸法B2(mm)
34.2
寸法H1(mm)
41
寸法B1(mm)
44.2
寸法H2(mm)
32.1
内容量
1個
注意
※配管モール13側にスペーサーは不要です。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63776983
RMSL-20-13M
¥
610
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください