未来工業
ロングソケット(RMモール用)
VP管ソケット、ストレートジョイントを使用した配管モールのつなぎ箇所に使用します。
仕様
断熱材付、ベース付
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
色
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63777008
RMSL-20T
(RMモールサイズ)20T
チョコレート
120
41.2
44.6
¥
530
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63777026
RMSL-25M
(RMモールサイズ)25M
ミルキーホワイト
130
50.4
53
¥
730
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください