未来工業
異径ソケット用スペーサー(RMモール用)
配管モールにスペーサーを使用した場合、モールと異径ソケットの段差調整に使用します。
厚さ(mm)
5
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法B2(mm)
寸法B1(mm)
適合ソケット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63777236
RMSS-20-13M
105
34.2
44.2
RMS-20-13M
¥
220
¥
129
¥
142
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63777272
RMSS-25-20M
134
44.8
52.8
RMS-25-20M
¥
250
¥
139
¥
153
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください