未来工業
大チーズ(RMモール用)
形状
チーズ
仕様
断熱材付、ベース付
適合
(RMモールサイズ)20M
寸法H(mm)
41
寸法L1(mm)
160
寸法B(mm)
44.5
寸法L2(mm)
102.1
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63777385
RMT-20ML
¥
780
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください