未来工業
チーズ(RMモール用)
形状
チーズ
仕様
断熱材付、ベース付
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法B(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63777403
RMT-20T
(RMモールサイズ)20T
41
160
44.2
102.1
¥
840
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63777428
RMT-25M
(RMモールサイズ)25M
50.3
176
52.8
114.4
¥
970
¥
619
¥
681
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください