未来工業
給水栓用チーズボックス(VP・HTVP用)
給水栓チーズ(VP・HTVP)の固定及び保護に使用します。
形状
チーズ
仕様
ベース付
寸法L(mm)
155
寸法H(mm)
49
寸法B(mm)
70
内容量
1個
注意
※持ち出し高さ調整に給水栓ボックス用スペーサー(RMB-S2)が別途必要です。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63777437
RMTB-20M-13P
(チーズHTVP管)13A×1/2、(チーズVP管)13A×1/2、(配管モールRMH(F))20M、(配管モールRM(KK))-
¥
870
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63777473
RMTB-20M-16P
(チーズHTVP管)16A×1/2、(チーズVP管)16A×1/2、(配管モールRMH(F))20M、(配管モールRM(KK))-
¥
870
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください