未来工業
給水栓用チーズボックス(RMモール用)
給水栓チーズの固定及び保護に使用します。
仕様
ベース付
内容量
1個
注意
※サイズ16の取り付は配管モール側に16配管用アタッチメントが別途必要です。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
適合
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63777482
RMTB-25M
チーズ
(RMモールサイズ)25M、(VPチーズサイズ)25A×1
168
69.5
77
¥
1,040
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63777516
RMTB-25M-15
-
(RMモールサイズ)25M、(VPチーズサイズ)25A×1/2
168
69.5
77
¥
1,040
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63777525
RMTB-25M2
チーズ
(RMモールサイズ)25M、(VPチーズサイズ)-
150
59.5
69.6
¥
1,040
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください