曜日別特売

給水栓チーズボックス用スペーサー

給水栓チーズボックス用スペーサー - 未来工業

配管モールにスペーサーを使用した場合等モールとチーズボックスの段差調整に使用します。

厚さ(mm)5寸法H(mm)5内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法B(mm)
寸法D(Φmm)
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63777543RMTBS-13M1416427(チーズボックス)RMTB-13M
440
259
285(税込)
翌々日出荷
返品不可
63777568RMTBS-20M1507027(チーズボックス)RMTB-20M、RMTB-20M-13P、RMTB-20M-16P
460
269
296(税込)
翌々日出荷
返品不可
63777577RMTBS-25M1687741(チーズボックス)RMTB-25M、RMTB-25M-15
440
259
285(税込)
翌々日出荷
返品不可
63777595RMTBS-25M2149.669.640(チーズボックス)RMTB-25M2
400
229
252(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする