未来工業
チーズ用スペーサー(RMモール用)
配管モールにスペーサーを使用した場合等、モールとチーズの段差調整に使用します。
厚さ(mm)
5
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63777613
RMTS-13M
RMT-13M
140
86.9
33.8
33.8
¥
320
¥
179
¥
197
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63777656
RMTS-20M
RMT-20M
160
102.1
44.2
44.2
¥
340
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63777674
RMTS-20ML
RMT-20ML
160
102.1
44.2
44.2
¥
340
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63777717
RMTS-25M
RMT-25M
176
114.4
52.8
52.8
¥
370
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください