曜日別特売

異径チーズ用スペーサー(RMモール用)

異径チーズ用スペーサー(RMモール用) - 未来工業

配管モールにスペーサーを使用した場合等、モールとチーズの段差調整に使用します。

厚さ(mm)5内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法B2(mm)
寸法B1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63777638RMTS-20-13MRMT-20-13M16097.334.244.2
340
189
208(税込)
翌々日出荷
返品不可
63777692RMTS-25-20MRMT-25-20M176106.444.852.8
370
219
241(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする