未来工業
クロスオーバージョイント(VP管用)
クロスオーバーに組込み、VP管の接続、乗り越え配管に使用します。
適合
クロスオーバー(RMX-20M)
寸法H(mm)
48
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法R(mm)
適合管
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63777735
RMVP-13
18
245
54
(VP管サイズ)13
¥
2,060
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63777762
RMVP-16
22
268
56
(VP管サイズ)16
¥
2,120
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63777787
RMVP-20
26
294
58
(VP管サイズ)20
¥
2,180
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63777805
RMVP-25
32
320
60
(VP管サイズ)25
¥
2,790
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材