未来工業
壁カバー(RMモール用)
壁貫通エルボジョイントを使用すればWタイプ継手でも壁貫通施工が可能です。
仕様
断熱材付、ベース付
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ソケット
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法H(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63777814
RMW-20T
(RMモールサイズ)20T
120
80
80
44.2
41
チョコレート
¥
580
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
63777848
RMW-25M
(RMモールサイズ)25M
135
78
78
52.8
50.3
ミルキーホワイト
¥
890
¥
549
¥
604
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください