未来工業
壁カバー(鍔無し)用スペーサー(RMモール用)
壁貫通エルボジョイントを使用すればWタイプ継手でも壁貫通施工が可能です。
仕様
断熱材付、ベース付
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法B(mm)
寸法L2(mm)
適合ソケット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63777927
RMWNS-13M
36.8
100
43.8
65
(RMモールサイズ)13M
¥
250
¥
139
¥
153
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63777945
RMWNS-20M
46
120
54.2
80.5
(RMモールサイズ)20M
¥
280
¥
179
¥
197
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください