未来工業
壁カバー用スペーサー(RMモール用)
配管モールにスペーサーを使用した場合等、モールと壁カバーの段差調整に使用します。
厚さ(mm)
5
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63777963
RMWS-13M
(壁カバー)RMW-13M
100
35
60
¥
280
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63777988
RMWS-20M
(壁カバー)RMW-20M
122
41
80
¥
330
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63777997
RMWS-25M
(壁カバー)RMW-25M
134
46
78
¥
370
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください