未来工業
壁貫通チーズ(RMモール用)
壁貫通エルボジョイントを使用すればWタイプ継手でも壁貫通施工が可能です。ただし、片側はチーズ分岐できません。
形状
チーズ
仕様
断熱材付、ベース付
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
色
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法B2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63778006
RMWT-20T
(RMモールサイズ)20T
チョコレート
160
41
44.2
¥
790
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63778024
RMWT-25M
(RMモールサイズ)25M
ミルキーホワイト
170
50.3
52.8
¥
860
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください